ヒーター カッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
125件の「ヒーター カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル カッター」、「電熱 カッター」、「ホットカッター」などの商品も取り扱っております。

ホットスライドカッター48W goot(太洋電機産業)ランキング2位
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。消費電力(W)48最高温度(℃)480仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100ヒーターセラミックヒーター
1個
4,198税込4,618
当日出荷

マルチカッター SURE(石崎電機製作所)ランキング3位
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。 付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。 ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。トラスコ品番538-0050セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー質量(kg)1消費電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167電源コード(m)約3カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
14,980税込16,478
当日出荷

ホットカッター goot(太洋電機産業)ランキング4位
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823奥行(mm)205電圧(V)100消費電力(W)23定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398税込1,538
当日出荷

ホットナイフ goot(太洋電機産業)ランキング5位
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター定格電圧100V AC 50/60Hz電圧(V)100
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4消費電力(W)40トラスコ品番367-8491セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き質量(g)180最高温度(℃)(刃先)約350切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
1,798税込1,978
当日出荷

電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分)セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本質量(g)110(電池除く)トラスコ品番367-8393
1台
2,198税込2,418
当日出荷

消費電力(W)100最高温度(℃)380トラスコ品番442-9516全長(mm)286質量(g)280電源(V)AC100
1丁
4,298税込4,728
当日出荷

切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100消費電力(W)55全長(mm)240コード長さ(m)1.5質量(g)70付属品コテ先HE-60Tトラスコ品番853-6827最高温度(℃)450
1個
1,898税込2,088
当日出荷

アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 。【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 。【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。寸法(mm)75×290×30電圧(V)100消費電力(W)50有効幅(mm)400
1個
4,588税込5,047
当日出荷

100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。 スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170消費電力(W)6セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250質量(g)410(コード含む)トラスコ品番367-8814電源AC100V 50/60Hz
1台
4,998税込5,498
当日出荷


はさみやカッターナイフで切りにくいペットボトルも熱を加えて滑らかに切断できます。
規格ニクロムヒーター式 AC100V、23W
1個
1,900税込2,090
当日出荷

1本
999税込1,099
当日出荷

ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用) コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。 5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。
危険物の類別非危険物
1個
2,998税込3,298
当日出荷

先端形状耐蝕鉄メッキコテ先トラスコ品番367-8504質量(g)40使用できるこて部515こて先形状耐蝕鉄メッキこて先
1個
499税込549
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
当日出荷

発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分アズワン品番65-2113-22
1セット
4,150税込4,565
当日出荷

1パック(3本)
389税込428
当日出荷